Prodotti / Datacom / Gruppi di continuità e UPS / UPS Online monofase /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
AB4NWP101737R02
Cod. Produttore
4NWP101737R0002
Cod. EAN
7640169262128

Informazioni di prodotto

Bypass PDU 11 RT G2 6-10 kVA

Documentazione tecnica

Il Bypass PDU 11 RT G2 6-10 kVA è un accessorio di alta qualità progettato per garantire continuità e sicurezza nell'alimentazione elettrica di sistemi critici. Questo dispositivo si integra perfettamente con gli UPS PowerValue 11 RT G2, offrendo una soluzione affidabile per la manutenzione esterna senza interrompere il flusso di energia. Realizzato con materiali robusti e componenti di precisione, il bypass permette di deviare il carico in modo sicuro durante interventi di manutenzione o sostituzione dell’UPS, evitando interruzioni e proteggendo le apparecchiature collegate. La sua struttura compatta e il design modulare lo rendono facilmente installabile in configurazioni rack da 19 pollici o in modalità standalone, con un’attenzione particolare alla dissipazione termica e alla gestione dei cavi. Questo accessorio è conforme alle normative europee di sicurezza e compatibilità elettromagnetica, garantendo elevate prestazioni e rispetto degli standard RoHS. Ideale per ambienti professionali e industriali, il Bypass PDU assicura un funzionamento efficiente e sicuro per sistemi con potenze da 6 a 10 kVA. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: External maintenance bypass with PDU for PowerValue 11 RT G2 6-10 kVA

corrente nominale

16 A

larghezza

426 mm

altezza

84,5 mm

profondità

80 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Bypass

Accessorio

Serie

External maintenance bypass

Produttore

ABB

Bypass PDU Powervalue 11 RT G2 6-10 kVA per UPS