Prodotti / Datacom / Gruppi di continuità e UPS / UPS Online monofase /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
AB4NWP101737R01
Cod. Produttore
4NWP101737R0001
Cod. EAN
7640169260773

Informazioni di prodotto

Bypass PDU 16A PowerValue 11 RT

Documentazione tecnica

Bypass PDU da 16A progettato per l'integrazione con sistemi UPS PowerValue 11 RT, garantisce un collegamento sicuro e affidabile per la manutenzione senza interruzioni. Questo accessorio consente il bypass esterno della potenza, assicurando continuità operativa durante interventi di manutenzione o sostituzione componenti. Realizzato con materiali robusti e dotato di fusibili da 16A, offre protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti, assicurando la massima sicurezza. I connettori IEC standard facilitano il cablaggio e l'installazione, mentre l'indicazione visiva dello stato operativo permette un controllo semplice e immediato. Ideale per ambienti industriali e commerciali, questo bypass PDU è un componente essenziale per garantire l'affidabilità e la protezione degli impianti elettrici critici. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Manual service bypass with PDU for PowerValue 11RT 1-3 kVA

corrente nominale

16 A

larghezza

395 mm

altezza

78 mm

profondità

88 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Bypass

Accessorio

Serie

External maintenance bypass

Produttore

ABB

Bypass PDU 16A PowerValue 11 RT per UPS monofase professionale