Prodotti /

Philips Illuminazione domestica ed industriale | Rexel
Cod. Rexel
PH73617799
Cod. Produttore
73617799
Cod. EAN
8720169736177

Informazioni di prodotto

Proiettore Philips BVP167 LED 36 W 3000 K ottica 40x65
Il prodotto PH73617799 è un apparecchio di illuminazione a LED progettato per applicazioni di illuminazione di alta qualità. Dotato di tecnologia LED36/830, offre una potenza di 30W e una temperatura di colore di 3000K, garantendo una luce calda e confortevole. La struttura è realizzata con materiali di alta qualità che assicurano durabilità e affidabilità nel tempo. La sua progettazione compatta e robusta permette un’installazione semplice e sicura, ideale per ambienti industriali e commerciali. La qualità del materiale e la protezione IP elevata assicurano resistenza a polvere e acqua, rendendolo adatto anche per ambienti esterni o soggetti a condizioni atmosferiche avverse. La tecnologia LED ad alta efficienza garantisce un’illuminazione uniforme e un basso consumo energetico, contribuendo a ridurre i costi di gestione. Questo apparecchio è perfetto per chi cerca un’illuminazione efficace, durevole e rispettosa dell’ambiente, con caratteristiche tecniche avanzate e materiali di prima scelta.

Produttore

BVP167 LED36/830 40 65 PSU 30W SWB

€ 50,20 x 1 pz.
(pz.)