Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Certificazioni e Dichiarazioni
tipo di montaggio
Altro
colore del corpo
Nero
tipo di corrente
AC
volume
72 DECIBEL
portata max.
50 m
Materiale del corpo
Plastica
Numero moduli DIN
2
grado di protezione (IP)
IP20
Numero moduli da frutto
tensione nominale
230 ... 230 V
corrente assorbita
0,2 ... 0,2 A
Serie
N2
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te