Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELCB1611R
Cod. Produttore
CB1611R
Cod. EAN
7320500401194

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Buzzer pulsante
  • Colore: Rosso
  • Tensione: 110-130 V
  • Illuminazione: Sì, luce pulsante
  • Serie: CB1
  • Resistenza: Polvere e acqua
  • Dimensioni: Compatto
  • Conformità: RoHS II

Documentazione tecnica

Segnalatore acustico a pulsante di colore rosso, progettato per funzionare con tensione di alimentazione compresa tra 110 e 130 volt. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un dispositivo di allarme o avviso sonoro affidabile e facilmente riconoscibile grazie al suo colore distintivo. Realizzato con materiali resistenti per garantire durata e prestazioni costanti nel tempo. Descrizione del produttore: The CB1-611R Buzzer is: Compact - Buzzer - Pulsating sound with pulsating light - Red - Illuminated - 110 ... 130 V This Buzzer is part of ABB's compact range, the most efficient all-in-one solution available, reducing installation time and cost. The compact range has a high level of dust and water resistance.

volume

90 DECIBEL

tipo di tensione di alimentazione

AC

tipo di segnale acustico

Tono a impulsi

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

110 ... 130 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

110 ... 130 V

Serie

CB1

Produttore

ABB

Buzzer compatto rosso pulsante 110-130V per segnalazione acustica industriale