›

BUZZER 17 7,1WAC D120 H145 CL2 DB

Cod. Rexel L1C00018DBWRD
Cod. Produttore C00018DBWRD
Cod. EAN 8033913876204

Informazioni principali

  • Potenza: 7,1 W AC
  • Diametro: 120 mm
  • Altezza: 145 mm
  • Classe isolamento: 2
  • Materiali: resistenti
  • Applicazione: industriale e sicurezza
  • Segnalazione: acustica
  • Serie: L1C00018DBWRD

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Buzzer elettrico progettato per applicazioni industriali e di sicurezza, con potenza di 7,1 W AC. Il dispositivo presenta un diametro di 120 mm e un'altezza di 145 mm, garantendo un'installazione compatta e funzionale. Realizzato con materiali resistenti di classe di isolamento 2, assicura affidabilità e durabilità nel tempo. Ideale per segnalazioni acustiche in impianti elettrici, offre una performance stabile e un suono distintivo per una chiara comunicazione sonora.
BUZZER 17 7,1WAC D120 H145 CL2 DB