› Utensili › Attrezzatura da lavoro › Avvolgitori, Sonde Tira-Cavi e Fili

Bussola giunzione ottone filettatura M4 impianti civili compatibile sonde Canfor

Cod. Rexel 2U601/03
Cod. Produttore 601/03
Cod. EAN 8024818004274

Informazioni principali

  • Materiale: Ottone
  • Filettatura: M4
  • Lunghezza: 15 mm circa
  • Peso: 2 g
  • Compatibilità: Sonde Canfor
  • Tipologia: Bussola di giunzione
  • Impiego: Impiantistica civile
  • Serie: 601/03

Descrizione del prodotto

Bussola di giunzione M4 progettata per garantire connessioni elettriche sicure e affidabili. Realizzata con materiali di alta qualità, assicura resistenza e durata nel tempo. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione e stabilità nelle giunzioni. La sua struttura compatta facilita l’installazione in spazi ridotti, rendendola una soluzione efficiente per il cablaggio e la manutenzione degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Bussola di giunzione in ottone con filettatura M4 adatta per poter essere utilizzata su tutte le sonde Canfor per impiantistica civile: nylon, Perlon®, fibra di vetro, poliestere. Adatto per sonde: 149/B - 154 - 161 - 163 - 167C - 172B - 176

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Elemento di raccordo

Accessorio

Parte di ricambio

Bussola giunzione ottone filettatura M4 impianti civili compatibile sonde Canfor