Prodotti /

Cod. Rexel
IC135310
Cod. Produttore
135310
Cod. EAN
8014212023582

Informazioni di prodotto

Bussola esagonale tipo lungo 3/8" 10mm
Descrizione del produttore:

Attacco quadro secondo Norma ISO 1174 e DIN 3120.
Idoneo per lavori sotto tensione 1000V in accordo a norma IEC60900, certificato VDE/GS

Protezione della superficie

Rivestito in plastica

Apertura chiave

10 mm

lunghezza

240 mm

con isolamento di protezione 1000 V

quota di collegamento

3/8 di pollice

magnetico

Testato VDE