› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Bussola collegamento VH 19/6/4.2 miglioramento contatto accessori barra conduttrice

Cod. Rexel WD0318000000
Cod. Produttore 0318000000
Cod. EAN 4008190059460

Informazioni principali

  • Descrizione: VH 19/6.3/4.3
  • Serie: SAK
  • Funzione: Bussola collegamento
  • Uso: Migliora contatto accessori
  • Compatibilità: Barra conduttrice
  • Quantità fornita: 50 pezzi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Bussola di collegamento per migliorare il contatto tra gli accessori e la barra conduttrice.

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

Serie SAK

Bussola collegamento VH 19/6/4.2 miglioramento contatto accessori barra conduttrice