› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Bussola collegamento elettrico VH 19/5/3.4 alta affidabilità installazioni industriali

Cod. Rexel WD0285100000
Cod. Produttore 0285100000
Cod. EAN 4008190189297

Informazioni principali

  • Descrizione: VH 19/5/3.4
  • Funzione: Bussola di collegamento
  • Applicazione: Migliora contatto accessori
  • Compatibilità: Barra conduttrice
  • Quantità consigliata: 50 pezzi
  • Serie: Serie SAK
  • Dimensioni: 19/5/3.4 mm
  • Uso: Elettrico industriale

Descrizione del prodotto

VH 19/5/3.4 è un accessorio elettrico progettato per garantire affidabilità e funzionalità nelle installazioni. Realizzato con materiali di alta qualità, offre resistenza e durata nel tempo, ideale per applicazioni che richiedono performance costanti. Questo componente si integra facilmente in sistemi elettrici, assicurando sicurezza e stabilità operativa. La sua configurazione è studiata per rispondere alle esigenze tecniche più specifiche, rappresentando una scelta solida per professionisti del settore elettrico. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Bussola di collegamento per migliorare il contatto tra gli accessori e la barra conduttrice.

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

Serie SAK

Bussola collegamento elettrico VH 19/5/3.4 alta affidabilità installazioni industriali