› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Bussola collegamento compatta alta affidabilità impianti elettrici

Cod. Rexel WD0267000000
Cod. Produttore 0267000000
Cod. EAN 4008190146986

Informazioni principali

  • Descrizione: VH 17/8.2/5.2
  • Funzione: Bussola di collegamento
  • Applicazione: Contatto accessori barra
  • Serie: Serie SAK
  • Quantità consigliata: 50 pezzi

Descrizione del prodotto

VH 17/8.2/5.2 è un accessorio elettrico progettato per garantire affidabilità e precisione nell’ambito delle installazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una connessione stabile e duratura. Questo componente è ideale per applicazioni che richiedono resistenza e performance costanti, facilitando il montaggio e la manutenzione degli impianti elettrici. La sua struttura è studiata per integrarsi facilmente con altri dispositivi, offrendo una soluzione versatile e funzionale per professionisti del settore elettrico. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Bussola di collegamento per migliorare il contatto tra gli accessori e la barra conduttrice.

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

Serie SAK

Bussola collegamento compatta alta affidabilità impianti elettrici