› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Bussola collegamento VH 16.1/5/3.4 resistente impianti elettrici

Cod. Rexel WD0309700000
Cod. Produttore 0309700000
Cod. EAN 4008190037024

Informazioni principali

  • Descrizione: VH 16.1/5/3.4
  • Funzione: Bussola collegamento
  • Applicazione: Migliora contatto accessori
  • Compatibilità: Barra conduttrice
  • Quantità consigliata: 50 pezzi
  • Serie: SAK

Descrizione del prodotto

VH 16.1/5/3.4 è un accessorio elettrico di alta qualità progettato per garantire affidabilità e funzionalità nelle installazioni. Realizzato con materiali resistenti, questo componente assicura una lunga durata e prestazioni costanti nel tempo. Ideale per applicazioni che richiedono precisione e sicurezza, si integra facilmente con altri elementi elettrici, facilitando il montaggio e la manutenzione. La sua struttura è studiata per offrire una connessione stabile e sicura, contribuendo a ottimizzare l’efficienza dell’impianto elettrico. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Bussola di collegamento per migliorare il contatto tra gli accessori e la barra conduttrice.

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

Serie SAK

Bussola collegamento VH 16.1/5/3.4 resistente impianti elettrici