Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9502690000
Cod. Produttore
9502690000
Cod. EAN
4008190550653

Informazioni di prodotto

  • Serie: SAK
  • Voltaggio: 12.5 V
  • Corrente: 5 A
  • Dimensioni: 3.4 mm
  • Materiale: Nichelato
  • Funzione: Bussola collegamento
  • Uso: Contatto accessori
  • Quantità consigliata: 50 pz

Documentazione tecnica

VH 12.5/5/3.4 NI è un accessorio elettrico progettato per garantire affidabilità e precisione nelle installazioni. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una durata prolungata e una perfetta integrazione con altri componenti elettrici. Questo prodotto si distingue per la sua versatilità e facilità di montaggio, ideale per applicazioni che richiedono performance costanti e sicurezza. La sua compatibilità con la serie SAK lo rende una soluzione efficiente per professionisti del settore elettrico che cercano componenti resistenti e funzionali. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Bussola di collegamento per migliorare il contatto tra gli accessori e la barra conduttrice.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

Serie SAK

Produttore

Bussola collegamento elettrica alta qualità per impianti industriali