› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Bussola collegamento VH 25/5/3.4 compatta resistente per impianti elettrici

Cod. Rexel WD0553300000
Cod. Produttore 0553300000
Cod. EAN 4008190095604

Informazioni principali

  • Descrizione: VH 25/5/3.4
  • Serie: Serie SAK
  • Funzione: Bussola di collegamento
  • Uso: Migliora contatto accessori
  • Compatibilità: Barra conduttrice
  • Quantità consigliata: 100 pezzi

Descrizione del prodotto

VH 25/5/3.4 è un componente elettrico progettato per garantire prestazioni affidabili e durature. Questo accessorio si distingue per la sua robustezza e la compatibilità con diverse applicazioni elettriche, offrendo un’ottima soluzione per impianti che richiedono precisione e sicurezza. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una connessione stabile e una lunga durata nel tempo, rendendolo ideale per utilizzi professionali nel settore elettrico. La sua configurazione tecnica è studiata per facilitare l’installazione e l’integrazione in sistemi complessi, supportando efficacemente la continuità elettrica. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Bussola di collegamento per migliorare il contatto tra gli accessori e la barra conduttrice.

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

Serie SAK

Bussola collegamento VH 25/5/3.4 compatta resistente per impianti elettrici