Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9502580000
Cod. Produttore
9502580000
Cod. EAN
4008190550578

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: VH 13.5/4.9/3.3 NI
  • Funzione: Bussola collegamento
  • Applicazione: Contatto accessori
  • Serie: Serie SAK
  • Quantità consigliata: 100 pezzi

Documentazione tecnica

VH 13.5/4.9/3.3 NI è un componente elettrico caratterizzato da specifiche dimensioni precise, ideale per applicazioni tecniche che richiedono alta affidabilità e precisione. Questo accessorio si distingue per la qualità dei materiali utilizzati, garantendo durata e prestazioni costanti nel tempo. Progettato per integrarsi efficacemente in sistemi elettrici, assicura un funzionamento ottimale e una facile installazione in ambienti professionali. La sua struttura è pensata per supportare carichi elettrici in modo sicuro, rendendolo una scelta affidabile per esigenze di cablaggio e manutenzione elettrica. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Bussola di collegamento per migliorare il contatto tra gli accessori e la barra conduttrice.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

Serie SAK

Produttore

Bussola collegamento elettrico compatta per impianti sicuri