› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Varie Unità di Comando e Segnalazione

BUSSOLA ALBERI OETLZX95 EXTENSION SOCKET per estensione alberi uso industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELKX 708 7
Cod. Produttore KX 708 7
Cod. EAN 6417019030807

Informazioni principali

  • Descrizione: OETLZX95 BUSSOLA ALBERI
  • Serie: OETLZX
  • Tipo: Bussole per alberi
  • Materiale: Acciaio resistente
  • Applicazione: Estensione albero
  • Compatibilità: Con alberi standard
  • Uso: Industriale e elettrico
  • Conformità: RoHS II conforme

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Shaft extension socket

Caratteristiche tecniche

Accessorio

Serie

OETLZX

BUSSOLA ALBERI OETLZX95 EXTENSION SOCKET per estensione alberi uso industriale