Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABQR8H8SS01
Cod. Produttore
QR8H8SS01
Cod. EAN
5411815231834

Informazioni di prodotto

Busbar holder, 50 mm x 800 mm x 230 mm

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

COMBI portabatterie sagomato orizzontale di alta qualità, progettato per garantire un supporto sicuro e affidabile. Realizzato con materiali resistenti, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono robustezza e durata nel tempo. La sua configurazione orizzontale permette un facile inserimento e rimozione delle batterie, assicurando un funzionamento efficiente e stabile in ogni installazione. Descrizione del produttore: Busbar Sammelschienenhalter for System pro E energy Combi

numero di poli

4

max. corrente nominale

800 A

Serie

System pro E energy combi

Produttore

ABB

Busbar holder sagomato orizzontale 50x800x230 mm per applicazioni elettriche