›

Busbar holder 50x600x230 mm supporto per sistemi elettrici professionali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABQR8H6SS01
Cod. Produttore QR8H6SS01
Cod. EAN 5411815231827

Informazioni principali

  • Descrizione: COMBI PORTAB SCAL. B.SAGOM. ORIZ. L
  • Serie: System pro E energy combi
  • Tipo: Busbar Sammelschienenhalter
  • Orientamento: Orizzontale
  • Applicazione: System pro E energy Combi
  • Materiale: Non specificato
  • Dimensioni: Non specificato
  • Certificazioni: CE, RoHS III

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Porta scala combinato con base sagomata orizzontale di alta qualità, progettato per garantire stabilità e sicurezza durante l'uso. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono supporti affidabili e funzionali. La sua struttura ergonomica facilita il posizionamento e l'utilizzo in ambienti professionali. Descrizione del produttore: Busbar Sammelschienenhalter for System pro E energy Combi

Caratteristiche tecniche

numero di poli

4

max. corrente nominale

800 A

Serie

System pro E energy combi

Busbar holder 50x600x230 mm supporto per sistemi elettrici professionali