›

Busbar holder 50x600x230 mm per installazioni elettriche professionali System pro E energy Combi

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABQR6H6FS01
Cod. Produttore QR6H6FS01
Cod. EAN 5411815231841

Informazioni principali

  • Descrizione: COMBI PORTAB SCAL. B.PIATTE ORIZ. L
  • Serie: System pro E energy combi
  • Tipo: Busbar Sammelschienenhalter
  • Montaggio: Orizzontale
  • Applicazione: System pro E energy
  • Materiale: Non specificato
  • Dimensioni: Lunghezza standard
  • Utilizzo: Supporto per barre piatte

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Porta scaletta combinato con base piatta orizzontale, progettato per garantire stabilità e facilità d'uso nelle installazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, assicura durata e sicurezza durante le operazioni. Ideale per supportare scale in ambienti professionali, facilita l'accesso e il posizionamento degli operatori durante i lavori elettrici. La struttura compatta e funzionale è pensata per ottimizzare lo spazio e migliorare l'efficienza sul cantiere. Descrizione del produttore: Busbar Sammelschienenhalter for System pro E energy Combi

Caratteristiche tecniche

numero di poli

4

max. corrente nominale

630 A

Serie

System pro E energy combi

Busbar holder 50x600x230 mm per installazioni elettriche professionali System pro E energy Combi
€ 373,46 x 1 pz.