›

Bus Coupler 24 V KNX per tastiere 1-4 fold e sensori Busch-Comfort flex

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB2CKA006120A00
Cod. Produttore 2CKA006120A0080
Cod. EAN 4011395334447

Informazioni principali

  • Tipo: Bus coupler KNX BA/U1.0.1 BCU
  • Compatibilità: dispositivi tastiera 1-4 tasti KK/U4.63.xx, KK/U4.55.xx, KK/U4.70.xx
  • Compatibilità: interruttori Busch-Comfort 64765-xxx(-50x)
  • Compatibilità: sensori Busch-Wächter 180 64762-xxx(-50x), 64764-xxx(-50x)
  • Connessione bus: tramite morsetto incluso
  • Installazione: scatola incasso standard VDE
  • Durata vita di riferimento 10 anni
  • Serie: Flush-mounted bus coupler

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: KNX bus coupler unit for keypad 1- up to 4-fold, Busch-Comfort switch® flex and Busch-Wächter® 180 flex comfort sensor devices: Keypad 1-4fold: - KK/U4.63.xx - KK/U4.55.xx - KK/U4.70.xx. Busch-Comfort switch® flex: - 64765-xxx(-50x) Busch-Wächter® 180 flex comfort sensor: - 64762-xxx(-50x) - 64764-xxx(-50x) Bus connection via enclosed terminal block.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Incassato

sistema bus EIB/KNX

tipo di fissaggio

Fissaggio con vite

Min. profondità della presa per apparecchi

32 mm

Serie

Flush mounted bus coupler

Bus Coupler 24 V KNX per tastiere 1-4 fold e sensori Busch-Comfort flex