› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Bus Bars isolatori M8x50 per barre 20-25-50x5 mm, kit da 25 pezzi

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEV1125
Cod. Produttore EV1125
Cod. EAN 8015646683144

Informazioni principali

  • Bus Bars: n.25, 20-25-50x5 mm
  • Viti: M8x50
  • Isolatori: n.25 M8x50
  • Serie: Modular boards - System pro E Power
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU
  • Protezione IP: Secondo BS EN 60529
  • Resistenza urti IK: Secondo BS EN 62262
  • RoHS: Conforme Direttiva 2011/65/EU

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: N.25 Bus Bars20,25,50x5 M8x50

Caratteristiche tecniche

larghezza

200 mm

Tipologia

Piatto

altezza

50 mm

Protezione della superficie

Non trattato

lunghezza

200 mm

Serie

Modular boards / System pro E Power

Bus Bars isolatori M8x50 per barre 20-25-50x5 mm, kit da 25 pezzi