Prodotti / Utensili / Fissaggio / Viti e Bulloni /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ770143
Cod. Produttore
BIZ770143
Cod. EAN
3700882107077

Informazioni di prodotto

  • Tipo filettatura: M6
  • Lunghezza: 30 mm
  • Classe acciaio: 8.8
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Colletto: Quadrato 2.4-3 mm
  • Dado: Esagonale base dentata
  • Pezzi per scatola: 100
  • Serie: BIZ 770 143

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Vite a testa tonda con colletto quadrato in acciaio zincato di alta qualità, classe 8.8, con filettatura M6 e lunghezza di 30 mm. Il colletto quadrato presenta un'altezza compresa tra 2,4 e 3 mm, garantendo un fissaggio stabile e sicuro. Questo prodotto è ideale per l’assemblaggio, in particolare nelle canalizzazioni per cavi, grazie alla sua resistenza e precisione costruttiva. Conforme alle norme ISO 8678 e DIN 6923, rappresenta una soluzione affidabile per applicazioni elettriche che richiedono componenti robusti e duraturi. Paese di produzione: Vietnam Descrizione del produttore: Bullone a testa tonda, colletto quadrato M6 x 30 mm (x 100), in acciaio zincato, dado esagonale con base dentata e vite a testa larga e colletto basso, per assemblare soprattutto canalizzazioni per cavi e canaline portacavi. Classe d'acciaio 8.8.

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

8.8 (acciaio)

lunghezza

30 mm

materiale

Acciaio

dimensione della filettatura metrica

6

Produttore

Bullone testa tonda colletto quadrato M6x30 mm acciaio zincato per canalizzazioni elettriche