Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ710068
Cod. Produttore
BIZ710068

Informazioni di prodotto

  • Tipo filettatura: M6
  • Lunghezza: 20 mm
  • Colletto quadrato: 6 x 6 mm
  • Altezza colletto: 1 mm
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Pezzi per scatola: 100
  • Applicazioni: Canalizzazioni cavi
  • Serie: Bizline

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Bullone a testa tonda con colletto quadrato in acciaio zincato, filettatura M6 e lunghezza di 20 mm. Il colletto corto di 1 mm e la sua forma quadrata di 6 x 6 mm garantiscono un serraggio ottimale, ideale per l’assemblaggio di canalizzazioni di cavi, fili e lamiera perforata. Il prodotto è fornito in confezioni da 100 pezzi, pensato per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e resistenza alla corrosione. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Bullone a testa tonda, colletto quadrato corto M6 x 20 mm (x 100), in acciaio zincato, ideale per assemblare canaline portacavo e lamiere perforate.

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

qualità del materiale

Altro

lunghezza

20 mm

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Acciaio

dimensione della filettatura metrica

6

Produttore

Bullone M6x20 mm acciaio zincato per canaline portacavo