Prodotti / Utensili / Elettroutensili / Consumabili per trapani e perforatori /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ700690
Cod. Produttore
BIZ700690
Cod. EAN
3700420303251

Informazioni di prodotto

  • Serie: Bizline
  • Lunghezza totale: 400 mm
  • Attacco: SDS-Max
  • Materiale: Cemento, cemento armato
  • Peso netto: 0,723 kg
  • Imballaggio: Pinza da appendere
  • Confezionamento: Cartone 15 pz
  • Altezza imballo: 1,8 cm

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Punteruolo SDS-Max di 400 mm progettato per lavori su cemento e cemento armato. Questo utensile è caratterizzato da una struttura robusta e resistente, ideale per perforazioni precise e durature in materiali edili difficili. La sua lunghezza totale di 400 mm consente una penetrazione efficace, mentre il sistema di attacco SDS-Max garantisce un fissaggio sicuro e una facile sostituzione. Perfetto per l'uso con martelli demolitori e trapani SDS-Max, assicura prestazioni elevate in applicazioni professionali nel settore dell'edilizia. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Bulino SDS-MAX Ø 18 x 400 mm.

Tipologia

Scalpello a punta

lunghezza totale

400 mm

Larghezza di taglio

18 mm

Portautensili

Registrazione SDS max

Produttore

Bulino SDS-MAX Ø18x400 mm per foratura professionale elettrico