Prodotti / Civile residenziale / Domotica e Building Automation / VDI Residenziale /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIC9145
Cod. Produttore
C9145
Cod. EAN
8005543488911

Informazioni di prodotto

btnet - termostato

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
termostato regolabile da 5 a 60°C, 230 VA, contatto 50/60 Hz NA (10 A) e contatto NC (5A) - Fissato magneticamente

colore

nero

tipo di tensione

AC

tensione d’esercizio per AC 60 Hz

230 V

tensione d’esercizio per AC 50 Hz

230 V

profondità

34 mm

altezza

67 mm

larghezza

51 mm

numero RAL

9005

corrente nominale In

10 A

tensione di dimensionamento

230 V

esecuzione della funzione di commutazione

contatto invertitore

intervallo di regolazione temperatura

10 °C

esecuzione

termostato

Produttore

BTNET - TERMOSTATO