Prodotti / Distribuzione elettrica /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIC9102L
Cod. Produttore
C9102L
Cod. EAN
8005543498514

Informazioni di prodotto

Il prodotto BTIC9102L facilita l'organizzazione dei cavi negli armadi elettrici, ottimizzando tempi e efficienza.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Installazione semplice e rapida
  • Riduzione dei tempi di cablaggio
  • Compatibilità con montanti laterali standard

Vantaggi per il cliente finale:

  • Migliore gestione e protezione dei cavi
  • Incremento della sicurezza dell’impianto
  • Possibile risparmio energetico grazie a un cablaggio ordinato

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
onfezione di 6 anelli passacavi da utilizzarsi sui montanti laterali

materiale

metallo

esecuzione

staffa portacavi/passacavi

montaggio 482,6 mm (19")

numero di unità di altezza (UA)

1

larghezza

72 mm

Produttore

BTNET - SET DI 6 ANELLI ARMADIO LIN

€ 39,07 x 1 pz.
(pz.)