Prodotti / Civile residenziale / Domotica e Building Automation / VDI Residenziale /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIN4268LC
Cod. Produttore
N4268LC
Cod. EAN
8012199788951

Informazioni di prodotto

btnet - light bussola LC

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Bussole di accoppiamento duplex modulari per cavo in fibra ottica per la postazione di lavoro – tipo LC DUPLEX - SERIE CIVILE Livinglight bianca

tipo di connettore collegamento 1

LC-Duplex

colore

beige

tipo di connettore collegamento 2

LC-Duplex

materiale della bussola

ceramica

materiale della scatola

plastica

tipo di fissaggio

vite/bloccare in posizione

tipo di connettore

LC-Duplex

parapolvere

coperchio a cerniera

direzione di uscita

diritto

piastra centrale

numero di prese/prese mobili

2

Produttore

BTNET - LIGHT BUSSOLA LC Living Light