Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in rame / Lan patch cord /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIC9220U/6
Cod. Produttore
C9220U/6
Cod. EAN
8012199641966

Informazioni di prodotto

Cordone di permutazione categoria 6 ideale per installazioni rapide e affidabili.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie ai connettori RJ45 pre-terminati
  • Risparmio di tempo con lunghezza standard di 2 metri
  • Guaina in PVC resistente e flessibile

Vantaggi per il cliente finale:

  • Alta qualità del segnale conforme alle normative EN 50173 e EIA/TIA 568
  • Riduzione delle interferenze grazie alla categoria 6 U/UTP
  • Colore blu per facile identificazione e gestione

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
2 m - Cordoni di permutazione con connettori RJ45 - categoria 6 U/UTP- guaina in PVC - con SNAGGLE incorporato - conforme alla normativa EN 50173 - 1e EIA/TIA 568 A/B - colore blu

protezione della leva di arresto

sezione AWG

24

lunghezza

2 m

colore del rivestimento

blu

tipo di connettore collegamento 2

RJ45 8(8)

manicotto anti-piegatura

stampato

tipo di cavo

U/UTP

costruzione del cavo

1×4

configurazione pin

01:01

tipo di connettore collegamento 1

RJ45 8(8)

colore del manicotto di protezione anti-piegatura

blu

categoria

6

Produttore

BTNET - CORDONE UTP CATEGORIA 6 L 2

€ 6,39 x 1 pz.
(pz.)
20 pz.
Q.tà consigliata info