Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIFN84D63
Cod. Produttore
FN84D63
Cod. EAN
8005543477052

Informazioni di prodotto

Interruttore magnetotermico BTIND60 4 poli, 63A, curva D, ideale per protezione efficiente e affidabile.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design modulare da 4 moduli
  • Risparmio di tempo con connessioni rapide e sicure

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti
  • Efficienza energetica e sicurezza garantita

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
BTDIN60 - interruttore magnetotermico 4P curva D - In= 63A - Icn= 6kA - Vn= 400 Vac - 4 moduli

frequenza

50 Hz 50 Hz

dispositivi supplementari possibili

conduttore neutro a connessione

profondità di incasso

44 mm

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

3 kA

numero di poli (totale)

4

tensione di dimensionamento

400 V

numero di poli protetti

1

larghezza in unità di suddivisione

4

grado di inquinamento

2

corrente di dimensionamento

63 A

tipo di tensione

AC

caratteristica di intervento

D

grado di protezione (IP)

IP20

tensione di isolamento nominale Ui

500

sezione conduttore collegabile unifilare

1.5

sezione conduttore collegabile multifilare

1.5

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25

Produttore

Btdin60 - Magnetot 4P Curva D 63A 6 Bticino Spa

€ 197,69 x 1 pz.
(pz.)