Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIFN84C63
Cod. Produttore
FN84C63
Cod. EAN
8005543476956

Informazioni di prodotto

Interruttore magnetotermico BTDIN60 con caratteristiche ottimali per installazioni rapide e sicure.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design modulare a 4 moduli
  • Risparmio di tempo con connessioni rapide e affidabili

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficiente con curva C e portata di 63A
  • Affidabilità garantita da un potere di interruzione di 6kA
  • Risparmio energetico derivante da una protezione mirata e sicura

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
BTDIN60 - interruttore magnetotermico 4P curva C - In= 63A - Icn= 6kA - Vn= 400 Vac - 4 moduli

frequenza

50 Hz 50 Hz

conduttore neutro a connessione

dispositivi supplementari possibili

corrente di dimensionamento

63 A

numero di poli (totale)

4

classe di limitazione energetica

3

larghezza in unità di suddivisione

4

numero di poli protetti

1

profondità di incasso

44 mm

tensione di dimensionamento

400 V

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

3 kA

grado di inquinamento

2

tipo di tensione

AC

caratteristica di intervento

C

grado di protezione (IP)

IP20

tensione di isolamento nominale Ui

500

sezione conduttore collegabile unifilare

1.5

sezione conduttore collegabile multifilare

1.5

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25

Produttore

Btdin60 - Magnetot 4P Curva C 63A 6 Bticino Spa

€ 163,62 x 1 pz.
(pz.)
6 pz.
Q.tà consigliata info