Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIFN84C40
Cod. Produttore
FN84C40
Cod. EAN
8005543476901

Informazioni di prodotto

BTDIN60 è un interruttore magnetotermico 4 poli, ideale per proteggere impianti elettrici con efficienza e sicurezza.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie ai 4 moduli standard
  • Risparmio di tempo con montaggio rapido e intuitivo

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione affidabile con corrente nominale di 40A
  • Elevata capacità di interruzione fino a 6kA per maggiore sicurezza
  • Risparmio energetico derivante da una gestione efficiente del circuito

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
BTDIN60 - interruttore magnetotermico 4P curva C - In= 40A - Icn= 6kA - Vn= 400 Vac - 4 moduli

frequenza

50 Hz 50 Hz

dispositivi supplementari possibili

conduttore neutro a connessione

tensione di dimensionamento

400 V

grado di inquinamento

2

classe di limitazione energetica

3

profondità di incasso

44 mm

numero di poli (totale)

4

larghezza in unità di suddivisione

4

corrente di dimensionamento

40 A

numero di poli protetti

1

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

3 kA

tipo di tensione

AC

caratteristica di intervento

C

grado di protezione (IP)

IP20

tensione di isolamento nominale Ui

500

sezione conduttore collegabile unifilare

1.5

sezione conduttore collegabile multifilare

1.5

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25

Produttore

Btdin60 - Magnetot 4P Curva C 40A 6 Bticino Spa

€ 163,62 x 1 pz.
(pz.)
6 pz.
Q.tà consigliata info