Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIFN82C6
Cod. Produttore
FN82C6
Cod. EAN
8005543476024

Informazioni di prodotto

Interruttore magnetotermico BTDIN60, ideale per protezione e sicurezza degli impianti elettrici.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facile installazione su guida DIN a 2 moduli
  • Risparmio di tempo grazie al design compatto
  • Affidabilità elevata con curva C per protezione ottimale

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione sicura da sovraccarichi e cortocircuiti
  • Efficienza energetica garantita da interruttore certificato
  • Durata e robustezza per lunga vita dell’impianto

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
BTDIN60 - interruttore magnetotermico 2P curva C - In= 6A - Icn= 6kA - Vn= 400 Vac - 2 moduli

frequenza

50 Hz 50 Hz

dispositivi supplementari possibili

corrente di dimensionamento

6 A

profondità di incasso

44 mm

larghezza in unità di suddivisione

2

numero di poli protetti

2

classe di limitazione energetica

3

numero di poli (totale)

2

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

3 kA

grado di inquinamento

2

tensione di dimensionamento

400 V

caratteristica di intervento

C

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP20

tensione di isolamento nominale Ui

500

sezione conduttore collegabile unifilare

1.5

sezione conduttore collegabile multifilare

1.5

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25

Produttore

BTDIN60 - MAGNETOT 2P CURVA C 6A 6K

€ 69,70 x 1 pz.
(pz.)
3 pz.
Q.tà consigliata info