Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIFN82C40
Cod. Produttore
FN82C40
Cod. EAN
8005543475980

Informazioni di prodotto

Interruttore magnetotermico BTDIN60 2 poli, curva C, 40A, 6kA, ideale per proteggere impianti elettrici con efficienza e sicurezza.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione su guida DIN, risparmio di tempo
  • Compatto, occupa solo 2 moduli
  • Affidabilità garantita con protezione magnetotermica

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione sicura contro sovraccarichi e cortocircuiti
  • Riduzione dei rischi di guasti e interruzioni
  • Efficienza energetica grazie alla risposta precisa alle anomalie

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
BTDIN60 - interruttore magnetotermico 2P curva C - In= 40A - Icn= 6kA - Vn= 400 Vac - 2 moduli

frequenza

50 Hz 50 Hz

dispositivi supplementari possibili

profondità di incasso

44 mm

grado di inquinamento

2

corrente di dimensionamento

40 A

numero di poli (totale)

2

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

3 kA

numero di poli protetti

2

larghezza in unità di suddivisione

2

tensione di dimensionamento

400 V

classe di limitazione energetica

3

caratteristica di intervento

C

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP20

tensione di isolamento nominale Ui

500

sezione conduttore collegabile unifilare

1.5

sezione conduttore collegabile multifilare

1.5

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25

Produttore

Btdin60 - Magnetot 2P Curva C 40A 6 Bticino Spa

€ 85,87 x 1 pz.
(pz.)
3 pz.
Q.tà consigliata info