Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIGN8844AC32
Cod. Produttore
GN8844AC32
Cod. EAN
8005543459010

Informazioni di prodotto

Interruttore magnetotermico differenziale BTDIN60, progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di montaggio grazie ai 4 moduli compatibili con sistemi standard.
  • Installazione rapida che riduce i tempi di lavoro.
  • Compatibilità con impianti trifase a 400 Vac.

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace contro cortocircuiti e dispersioni grazie al tipo AC e corrente differenziale di 300 mA.
  • Risparmio energetico derivante da un dispositivo affidabile e durevole.
  • Elevata capacità di interruzione (6 kA) per maggiore sicurezza dell’impianto.

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
BTDIN60 - interruttore magnetotermico differenziale SALVAVITA 4P - Tipo AC - In= 32A - Icn= 6kA - Vn= 400 Vac - Idn= 300mA - 4 moduli

conduttore neutro a connessione

larghezza in unità di suddivisione

4

potere di interruzione nominale secondo EN 60898

6 kA

profondità di incasso

44 mm

numero di poli (totale)

4

numero di poli protetti

4

corrente di dimensionamento

32 A

potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2

10 kA

tensione di dimensionamento

400 V

grado di inquinamento

2

classe di limitazione energetica

1

corrente di guasto nominale

0.3 A

caratteristica di intervento

C

frequenza

50 Hz

tipo di corrente di guasto

AC

grado di protezione (IP)

IP20

con dispositivo di bloccaggio

Produttore

Btdin60 - Magn Diff Ac 4P 32A 6Ka 3 Bticino Spa

€ 293,02 x 1 pz.
(pz.)
6 pz.
Q.tà consigliata info