Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIGN8843AC25
Cod. Produttore
GN8843AC25
Cod. EAN
8005543458945

Informazioni di prodotto

Interruttore magnetotermico differenziale BTDIN60, ideale per installazioni elettriche sicure e rapide.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di montaggio su guida DIN standard
  • Riduzione dei tempi di installazione grazie al design compatto a 4 moduli
  • Affidabilità garantita con protezione differenziale di tipo AC

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata sicurezza con corrente differenziale di 30mA
  • Protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti fino a 6kA
  • Risparmio energetico grazie a componenti di alta qualità e lunga durata

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
BTDIN60 - interruttore magnetotermico differenziale SALVAVITA 4P - Tipo AC - In= 25A - Icn= 6kA - Vn= 400 Vac - Idn= 30mA - 4 moduli

conduttore neutro a connessione

potere di interruzione nominale secondo EN 60898

6 kA

corrente di dimensionamento

25 A

potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2

10 kA

larghezza in unità di suddivisione

4

grado di inquinamento

2

classe di limitazione energetica

1

numero di poli (totale)

4

profondità di incasso

44 mm

numero di poli protetti

4

tensione di dimensionamento

400 V

corrente di guasto nominale

0.03 A

tipo di corrente di guasto

AC

caratteristica di intervento

C

frequenza

50 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

sezione conduttore collegabile multifilare

1

sezione conduttore collegabile unifilare

1

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25

con dispositivo di bloccaggio

Produttore

Btdin60 - Magn Diff Ac 4P 25A 6Ka 3 Bticino Spa