Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIGN8843AC20
Cod. Produttore
GN8843AC20
Cod. EAN
8005543458938

Informazioni di prodotto

Interruttore magnetotermico differenziale BTDIN60, progettato per garantire sicurezza e affidabilità.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facile installazione grazie a 4 moduli compatti
  • Risparmio di tempo con montaggio rapido
  • Compatibilità con impianti standard a 400 Vac

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace da guasti elettrici e dispersioni
  • Risparmio energetico grazie a interventi precisi
  • Sicurezza garantita con sensibilità a 30 mA

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
BTDIN60 - interruttore magnetotermico differenziale SALVAVITA 4P - Tipo AC - In= 20A - Icn= 6kA - Vn= 400 Vac - Idn= 30mA - 4 moduli

conduttore neutro a connessione

potere di interruzione nominale secondo EN 60898

6 kA

grado di inquinamento

2

classe di limitazione energetica

3

larghezza in unità di suddivisione

4

corrente di guasto nominale

0.03 A

numero di poli (totale)

4

potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2

10 kA

profondità di incasso

44 mm

tensione di dimensionamento

400 V

corrente di dimensionamento

20 A

numero di poli protetti

4

caratteristica di intervento

C

tipo di corrente di guasto

AC

frequenza

50 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

con dispositivo di bloccaggio

Produttore

Btdin60 - Magn Diff Ac 4P 20A 6Ka 3 Bticino Spa