Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIGN8844AC16
Cod. Produttore
GN8844AC16
Cod. EAN
8005543458983

Informazioni di prodotto

Interruttore magnetotermico differenziale BTDIN60, ideale per protezione e sicurezza elettrica.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie a design modulare a 4 moduli
  • Risparmio di tempo con connessioni rapide e standardizzate
  • Compatibilità con impianti trifase a 400 Vac

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione affidabile da sovracorrenti e dispersioni grazie a sensibilità di 300 mA
  • Risparmio energetico derivante da interventi precisi e sicuri
  • Durata e sicurezza garantite da corrente nominale di 16 A e capacità di interruzione di 6 kA

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
BTDIN60 - interruttore magnetotermico differenziale SALVAVITA 4P - Tipo AC - In= 16A - Icn= 6kA - Vn= 400 Vac - Idn= 300mA - 4 moduli

conduttore neutro a connessione

larghezza in unità di suddivisione

4

corrente di guasto nominale

0.3 A

potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2

10 kA

tensione di dimensionamento

400 V

corrente di dimensionamento

16 A

potere di interruzione nominale secondo EN 60898

6 kA

classe di limitazione energetica

3

numero di poli protetti

4

grado di inquinamento

2

profondità di incasso

44 mm

numero di poli (totale)

4

tipo di corrente di guasto

AC

frequenza

50 Hz

caratteristica di intervento

C

grado di protezione (IP)

IP20

con dispositivo di bloccaggio

Produttore

Btdin60 - Magn Diff Ac 4P 16A 6Ka 3 Bticino Spa

€ 293,02 x 1 pz.
(pz.)
6 pz.
Q.tà consigliata info