Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici e Differenziali Modulari /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIGN8814AC32
Cod. Produttore
GN8814AC32
Cod. EAN
8005543458778

Informazioni di prodotto

Interruttore magnetotermico differenziale BTDIN60, progettato per garantire sicurezza e affidabilità.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie ai 2 moduli compatibili con standard DIN
  • Risparmio di tempo con connessioni rapide e intuitive

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace da guasti elettrici e correnti di dispersione
  • Risparmio energetico derivante da un funzionamento affidabile e sicuro

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
BTDIN60 - interruttore magnetotermico differenziale SALVAVITA 1P+N - Tipo AC - In= 32A - Icn= 6kA - Vn=230 Vac - Idn= 300mA - 2 moduli

conduttore neutro a connessione

numero di poli (totale)

2

tensione di dimensionamento

230 V

potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2

6 kA

profondità di incasso

44 mm

grado di inquinamento

2

corrente di guasto nominale

0.3 A

classe di limitazione energetica

3

corrente di dimensionamento

32 A

larghezza in unità di suddivisione

2

potere di interruzione nominale secondo EN 60898

6 kA

numero di poli protetti

1

frequenza

50 Hz

caratteristica di intervento

C

tipo di corrente di guasto

AC

grado di protezione (IP)

IP20

sezione conduttore collegabile multifilare

0.75

sezione conduttore collegabile unifilare

0.75

con dispositivo di bloccaggio

Produttore

Btdin60 - Magn Diff Ac 1P+N 32A 6Ka Bticino Spa

€ 122,04 x 1 pz.
(pz.)