Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici e Differenziali Modulari /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIGN8814A10
Cod. Produttore
GN8814A10
Cod. EAN
8005543458884

Informazioni di prodotto

BTDIN60 è un interruttore magnetotermico differenziale di alta qualità, progettato per garantire sicurezza e affidabilità.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla configurazione 1P+N compatta su 2 moduli
  • Risparmio di tempo con montaggio rapido e connessioni intuitive

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace contro cortocircuiti e dispersioni grazie alla sensibilità di 300mA
  • Risparmio energetico e maggiore sicurezza domestica con interruttore di tipo A

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
BTDIN60 - interruttore magnetotermico differenziale SALVAVITA 1P+N - tipo A - In= 10A - Icn= 6kA - Vn=230 Vac - Idn= 300mA - 2 moduli

conduttore neutro a connessione

corrente di dimensionamento

10 A

classe di limitazione energetica

3

corrente di guasto nominale

0.3 A

numero di poli protetti

1

grado di inquinamento

2

potere di interruzione nominale secondo EN 60898

6 kA

tensione di dimensionamento

230 V

larghezza in unità di suddivisione

2

numero di poli (totale)

2

profondità di incasso

44 mm

potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2

6 kA

frequenza

50 Hz

caratteristica di intervento

C

tipo di corrente di guasto

A

grado di protezione (IP)

IP20

sezione conduttore collegabile multifilare

0.75

sezione conduttore collegabile unifilare

0.75

con dispositivo di bloccaggio

Produttore

BTDIN60 - MAGN DIFF A 1P+N 10A 6KA

€ 180,51 x 1 pz.
(pz.)