Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici e Differenziali Modulari /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIGN8814A25
Cod. Produttore
GN8814A25
Cod. EAN
8005543485583

Informazioni di prodotto

Interruttore magnetotermico differenziale BTDIN60, ideale per protezione e sicurezza elettrica.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facile e rapida installazione grazie ai moduli standardizzati
  • Compatibilità con impianti a 230 Vac
  • Riduzione dei tempi di montaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione affidabile contro sovracorrenti e dispersioni
  • Risparmio energetico garantito da un’efficiente gestione dei guasti
  • Sicurezza migliorata con intervento differenziale a 300mA

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
BTDIN60 - interruttore magnetotermico differenziale SALVAVITA 1P+N - Tipo A - In= 25A - Icn= 6kA - Vn=230 Vac - Idn= 300mA - 2 moduli

conduttore neutro a connessione

numero di poli (totale)

2

grado di inquinamento

2

classe di limitazione energetica

3

potere di interruzione nominale secondo EN 60898

6 kA

profondità di incasso

44 mm

larghezza in unità di suddivisione

2

corrente di dimensionamento

25 A

numero di poli protetti

1

corrente di guasto nominale

0.3 A

potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2

10 kA

tensione di dimensionamento

230 V

tipo di tensione

AC

caratteristica di intervento

C

tipo di corrente di guasto

A

frequenza

50 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

sezione conduttore collegabile multifilare

0.75

sezione conduttore collegabile unifilare

0.75

con dispositivo di bloccaggio

Produttore

BTDIN60 - INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE A 1P+N 25A 6KA