Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIFA84C40
Cod. Produttore
FA84C40
Cod. EAN
8005543472286

Informazioni di prodotto

Interruttore magnetotermico BTDIN45 4 poli, 40A, curva C, ideale per protezione circuiti elettrici.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facile e rapida installazione su guida DIN
  • Compatto: occupa solo 4 moduli
  • Affidabilità garantita con corrente nominale di 40A

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti
  • Riduzione dei rischi di guasti e interruzioni
  • Risparmio energetico grazie a interventi precisi e tempestivi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
BTDIN45 - interruttore magnetotermico 4P curva C - In= 40A - Icn= 4,5kA - Vn= 400 Vac - 4 moduli

Produttore

BTDIN45 - MAGNETOT 4P CURVA C 40A 4

€ 109,42 x 1 pz.
(pz.)