Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIFA84C32
Cod. Produttore
FA84C32
Cod. EAN
8005543472262

Informazioni di prodotto

Interruttore magnetotermico BTDIN45, ideale per protezione e sicurezza impianti elettrici.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione su guida DIN grazie ai 4 moduli compatti
  • Montaggio rapido che riduce i tempi di lavoro
  • Compatibilità con sistemi standard per una maggiore versatilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione affidabile con corrente nominale di 32A
  • Risparmio energetico grazie alla curva C che evita interventi intempestivi
  • Elevata capacità di interruzione (4,5kA) per sicurezza ottimale

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
BTDIN45 - interruttore magnetotermico 4P curva C - In= 32A - Icn= 4,5kA - Vn= 400 Vac - 4 moduli

Produttore

Btdin45 - Magnetot 4P Curva C 32A 4 Bticino Spa

€ 93,22 x 1 pz.
(pz.)
6 pz.
Q.tà consigliata info