Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIGA8843AC16
Cod. Produttore
GA8843AC16
Cod. EAN
8005543458495

Informazioni di prodotto

Interruttore magnetotermico differenziale BTDIN45, ideale per protezione e sicurezza elettrica.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie ai 4 moduli compatti
  • Risparmio di tempo con connessioni rapide e standardizzate

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata protezione contro guasti e dispersioni (30mA)
  • Risparmio energetico e sicurezza garantiti dal tipo AC

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
BTDIN45 - interruttore magnetotermico differenziale SALVAVITA 4P - Tipo AC - In= 16A - Icn= 4,5kA - Vn=230 Vac - Idn= 30mA - 4 moduli

conduttore neutro a connessione

numero di poli protetti

4

numero di poli (totale)

4

tensione di dimensionamento

400 V

grado di inquinamento

2

classe di limitazione energetica

3

corrente di guasto nominale

0.03 A

profondità di incasso

44 mm

larghezza in unità di suddivisione

4

potere di interruzione nominale secondo EN 60898

4.5 kA

potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2

6 kA

corrente di dimensionamento

16 A

caratteristica di intervento

C

tipo di tensione

AC

frequenza

50 Hz

tipo di corrente di guasto

AC

grado di protezione (IP)

IP20

con dispositivo di bloccaggio

Produttore

Btdin45 - Magn Diff Ac 4P 16A 4,5Ka Bticino Spa

€ 315,03 x 1 pz.
(pz.)
6 pz.
Q.tà consigliata info