Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIGA8813AC6
Cod. Produttore
GA8813AC6
Cod. EAN
8005543458310

Informazioni di prodotto

Interruttore magnetotermico differenziale BTDIN45, progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie a design compatto a 2 moduli
  • Montaggio rapido che riduce i tempi di lavoro
  • Compatibilità con impianti standard a 230 Vac

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace contro sovracorrenti e dispersioni a terra (Idn 30mA)
  • Risparmio energetico derivante dall’affidabilità e dalla sicurezza dell’interruttore
  • Alta capacità di interruzione (Icn 4,5 kA) per una maggiore tutela dell’impianto

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
BTDIN45 - interruttore magnetotermico differenziale SALVAVITA 1P+N - Tipo AC - In= 6A - Icn= 4,5kA - Vn=230 Vac - Idn= 30mA - 2 moduli

conduttore neutro a connessione

tensione di dimensionamento

230 V

numero di poli protetti

1

profondità di incasso

44 mm

potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2

6 kA

potere di interruzione nominale secondo EN 60898

4.5 kA

corrente di guasto nominale

0.03 A

larghezza in unità di suddivisione

2

corrente di dimensionamento

6 A

classe di limitazione energetica

3

grado di inquinamento

2

numero di poli (totale)

2

caratteristica di intervento

C

tipo di corrente di guasto

AC

frequenza

50 Hz

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP20

sezione conduttore collegabile multifilare

0.75

sezione conduttore collegabile unifilare

0.75

con dispositivo di bloccaggio

Produttore

Btdin45 - Magn Diff Ac 1P+N 6A 4,5K Bticino Spa

€ 84,19 x 1 pz.
(pz.)