Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIGA8813A32
Cod. Produttore
GA8813A32
Cod. EAN
8005543458433

Informazioni di prodotto

BTDIN45 garantisce protezione affidabile e sicurezza elettrica con facilità di installazione.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Montaggio rapido su guida DIN a 2 moduli
  • Configurazione semplice e intuitiva
  • Compatibilità con impianti standard a 230 Vac

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione differenziale tipo A contro guasti a terra
  • Risparmio energetico grazie a interventi mirati
  • Sicurezza elevata con corrente nominale 32A e sensibilità 30mA

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
BTDIN45 - interruttore magnetotermico differenziale SALVAVITA 1P+N - tipo A - In= 32A - Icn= 4,5kA - Vn=230 Vac - Idn= 30mA - 2 moduli

conduttore neutro a connessione

potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2

6 kA

corrente di guasto nominale

0.03 A

numero di poli (totale)

2

numero di poli protetti

1

potere di interruzione nominale secondo EN 60898

4.5 kA

grado di inquinamento

2

tensione di dimensionamento

230 V

classe di limitazione energetica

3

profondità di incasso

44 mm

larghezza in unità di suddivisione

2

corrente di dimensionamento

32 A

frequenza

50 Hz

tipo di tensione

AC

tipo di corrente di guasto

A

caratteristica di intervento

C

grado di protezione (IP)

IP20

sezione conduttore collegabile multifilare

0.75

sezione conduttore collegabile unifilare

0.75

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25

con dispositivo di bloccaggio

Produttore

Btdin45 - Magn Diff A 1P+N 32A 4,5K Bticino Spa

€ 129,56 x 1 pz.
(pz.)