Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIGA8813A10
Cod. Produttore
GA8813A10
Cod. EAN
8005543458389

Informazioni di prodotto

Interruttore magnetotermico differenziale BTDIN45, ideale per protezione e sicurezza elettrica.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facile installazione grazie ai 2 moduli compatti
  • Risparmio di tempo con montaggio rapido
  • Compatibilità con impianti standard a 230 Vac

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione affidabile da sovracorrenti e guasti a terra
  • Elevata sensibilità differenziale a 30mA per sicurezza
  • Contributo al risparmio energetico prevenendo dispersioni

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
BTDIN45 - interruttore magnetotermico differenziale SALVAVITA 1P+N - tipo A - In= 10A - Icn= 4,5kA - Vn=230 Vac - Idn= 30mA - 2 moduli

conduttore neutro a connessione

tensione di dimensionamento

230 V

larghezza in unità di suddivisione

2

numero di poli protetti

1

numero di poli (totale)

2

corrente di dimensionamento

10 A

potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2

6 kA

grado di inquinamento

2

corrente di guasto nominale

0.03 A

potere di interruzione nominale secondo EN 60898

4.5 kA

profondità di incasso

44 mm

classe di limitazione energetica

3

caratteristica di intervento

C

tipo di corrente di guasto

A

frequenza

50 Hz

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP20

sezione conduttore collegabile multifilare

0.75

sezione conduttore collegabile unifilare

0.75

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25

con dispositivo di bloccaggio

Produttore

Btdin45 - Magn Diff A 1P+N 10A 4,5K Bticino Spa

€ 127,07 x 1 pz.
(pz.)