Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIFA82C25
Cod. Produttore
FA82C25
Cod. EAN
8005543471906

Informazioni di prodotto

BTDIN45 garantisce prestazioni affidabili e sicurezza nell’impianto elettrico.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie ai 2 moduli standard
  • Risparmio di tempo con montaggio rapido
  • Compatibilità con impianti a 400 Vac

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace con corrente nominale di 25A
  • Alta capacità di interruzione fino a 4,5 kA
  • Magnetotermico curva C per protezione ottimale

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
BTDIN45 - interruttore magnetotermico 2P curva C - In= 25A - Icn= 4,5kA - Vn= 400 Vac - 2 moduli

Produttore

BTDIN45 - Interruttore magnetotermico 2P curva C - In= 25A 2 moduli

€ 33,90 x 1 pz.
(pz.)
3 pz.
Q.tà consigliata info