Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIFH84C63
Cod. Produttore
FH84C63
Cod. EAN
8005543475263

Informazioni di prodotto

Interruttore magnetotermico BTDIN100 4 poli, 63A, curva C, ideale per impianti elettrici sicuri e affidabili.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facile installazione su guida DIN
  • Riduzione dei tempi di montaggio grazie al design modulare
  • Compatibilità con sistemi standardizzati

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace da sovraccarichi e cortocircuiti
  • Affidabilità elevata per la sicurezza dell’impianto
  • Risparmio energetico grazie a interventi precisi e tempestivi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
BTDIN100 - interruttore magnetotermico 4P curva C - In= 63A - Icn= 10kA - Vn= 400 Vac - 4 moduli

frequenza

50 Hz 50 Hz

dispositivi supplementari possibili

conduttore neutro a connessione

classe di limitazione energetica

3

grado di inquinamento

2

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

3 kA

tensione di dimensionamento

400 V

numero di poli protetti

1

numero di poli (totale)

4

profondità di incasso

44 mm

corrente di dimensionamento

63 A

larghezza in unità di suddivisione

4

caratteristica di intervento

C

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP20

tensione di isolamento nominale Ui

500

sezione conduttore collegabile unifilare

1.5

sezione conduttore collegabile multifilare

1.5

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25

Produttore

Btdin100 - Magnetot 4P Curva C 63A Bticino Spa

€ 217,15 x 1 pz.
(pz.)