Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIFH84C25
Cod. Produttore
FH84C25
Cod. EAN
8005543475218

Informazioni di prodotto

Interruttore magnetotermico BTDIN100 4 poli, 25A, curva C, ideale per protezione e sicurezza.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione a 4 moduli
  • Montaggio rapido e sicuro
  • Compatibilità con impianti standard

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione affidabile da sovracorrenti
  • Risparmio energetico grazie alla curva C ottimizzata
  • Durata e sicurezza elevate

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
BTDIN100 - interruttore magnetotermico 4P curva C - In= 25A - Icn= 10kA - Vn= 400 Vac - 4 moduli

frequenza

50 Hz 50 Hz

conduttore neutro a connessione

dispositivi supplementari possibili

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

3 kA

numero di poli (totale)

4

larghezza in unità di suddivisione

4

corrente di dimensionamento

25 A

numero di poli protetti

1

profondità di incasso

44 mm

classe di limitazione energetica

3

grado di inquinamento

2

tensione di dimensionamento

400 V

tipo di tensione

AC

caratteristica di intervento

C

grado di protezione (IP)

IP20

tensione di isolamento nominale Ui

500

sezione conduttore collegabile unifilare

1.5

sezione conduttore collegabile multifilare

1.5

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25

Produttore

Btdin100 - Magnetot 4P Curva C 25A Bticino Spa

€ 157,64 x 1 pz.
(pz.)