Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIFH84C10
Cod. Produttore
FH84C10
Cod. EAN
8005543475188

Informazioni di prodotto

Interruttore magnetotermico 4 poli con curva C, ideale per protezione efficiente e affidabile degli impianti elettrici.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facile installazione su guida DIN
  • Compatto, occupa solo 4 moduli
  • Risparmio di tempo grazie alla configurazione intuitiva

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione sicura contro sovraccarichi e cortocircuiti
  • Alta capacità di interruzione (10 kA)
  • Efficienza energetica garantita da componenti di qualità

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
BTDIN100 - interruttore magnetotermico 4P curva C - In= 10A - Icn= 10kA - Vn= 400 Vac - 4 moduli

frequenza

50 Hz 50 Hz

dispositivi supplementari possibili

conduttore neutro a connessione

grado di inquinamento

2

tensione di dimensionamento

400 V

numero di poli (totale)

4

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

3 kA

numero di poli protetti

1

classe di limitazione energetica

3

corrente di dimensionamento

10 A

profondità di incasso

44 mm

larghezza in unità di suddivisione

4

tipo di tensione

AC

caratteristica di intervento

C

grado di protezione (IP)

IP20

tensione di isolamento nominale Ui

500

sezione conduttore collegabile unifilare

1.5

sezione conduttore collegabile multifilare

1.5

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25

Produttore

Btdin100 - Magnetot 4P Curva C 10A Bticino Spa

€ 157,73 x 1 pz.
(pz.)